Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißrauchfilter MaxiFil Absaugarme 1 Schlauch D.150mm L.4m KEMPER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1319-1203730247
Hersteller:
     Kemper
Herst.-Nr.:
     65850102
EAN/GTIN:
     4250616427029
Suchbegriffe:
Industrierauchfilter
Schweißrauch-Absaugung
Schweißrauchabsaugung
schweißrauch-absaugung kemper
stationär · Filtergerät mit kontaminationsfreiem Filterwechsel · für regelmäßige Anwendungen mit mittleren Rauch und Staubmengen · IFA geprüft (Klasse W3) · geeignet für Chrom-Nickel-Stahl · Filterüberwachung · Abscheidegrad > 99,5 % · mit 360° drehbarer Absaughaube und Drosselklappe · Schalldämpfer · Control-Box · Ø 150 mm · Länge 4 m andere Absaugarmlängen auf Anfrage lieferbar · mit Anbaugerätestecker (CEE, 400 Volt, 16A, rot) Weitere technische Eigenschaften: · Absaugleistung: 1000m³/h · Motorleistung: 1,5kW · Netzspannung: 400 V / 50 Hz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlauch Ø 150 mm
Absaugarme:
1
Absaugarmlänge:
4 m
Steckertyp:
CEE
Marke:
KEMPER
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: schweißrauch absaugung, Absaugung, Mechanische Filteranlagen, Schweißrauch, Schweissrauschfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.282,79*
€ 3.551,56*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.474,24*
€ 3.878,44*
Lager 1319
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.656,02*
€ 3.906,89*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.906,89*
€ 4.649,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.858,70*
€ 4.591,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.800,82*
€ 4.522,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.678,56*
€ 4.377,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.656,02*
€ 4.350,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemper
1090517
ab € 509,79*
Zubehör
Kemper
1090472
ab € 32,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.