Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiftisch H1300xB1100xT700mm f.Absaugung TEKA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1319-1203730250
Herst.-Nr.:
     978300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absaugtisch
Schleifarbeitstisch
Schleiftisch
absaugtisch
mit Arbeitsflächenaufsatz · mobiler Schweißrauchfilter mit Arbeitsflächenaufsatz · insbesondere für das Absaugen von Rauch, der beim thermischen Bearbeiten von Edelmetallen entsteht · ausgerüstet mit 4 Filterstufen · elektronische Filterüberwachung · integriertes Brandschutzsystem · Betriebsstundenzähler · mit Kabelhalterung und Rollen zum Feststellen · Gewicht: 120 kg · Motorleistung: 1,1kW · Netzspannung: 230 V / 50 Hz Weitere technische Eigenschaften: · Arbeitshöhe: 950mm · Arbeitstiefe: 700mm
Weitere Informationen:
Breite:
1100 mm
Ausführung:
für Absaugung
Tiefe:
700 mm
Höhe:
1300 mm
Marke:
TEKA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Absaugtechnik, Schleiftische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.479,53*
€ 2.664,92*
Lager 1319
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.614,66*
€ 2.827,00*
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.827,00*
€ 3.364,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.787,10*
€ 3.316,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.745,30*
€ 3.266,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.645,22*
€ 3.147,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.623,40*
€ 3.121,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.614,66*
€ 3.111,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie
978006
ab € 46,75*
Zubehör
TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH
978006
ab € 56,16*
Zubehör
TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie
978017
ab € 88,68*
Zubehör
TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH
978017
ab € 105,05*
Zubehör
TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH
978018
ab € 199,57*
Zubehör
TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie
978003
ab € 52,80*
Zubehör
TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH
978003
ab € 62,73*
Zubehör
TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie
978005
ab € 151,88*
Zubehör
TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH
978005
ab € 179,78*
Zubehör
TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH
978013
ab € 192,56*
Zubehör
TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie
978013
ab € 184,68*
Zubehör
TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie
978004
ab € 53,48*
Zubehör
TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH
978004
ab € 63,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.