| |
|
| Artikel-Nr.: 1319-1203730460 Herst.-Nr.: 67150102 EAN/GTIN: 4250616426183 |
| |
|
| | |
| FA geprüft (Klasse W3) · für Anwendungen mit hoher Rauch-/ Staubentwicklung und dauerhaftem Einsatz · auch geeignet für Chrom- Nickel- Stahl · Abscheidegrad > 99 % · Filterüberwachung · mit automatischer Filterabreinigung (Abreinigungsfilter) · Absaughaube um 360° drehbar · Absaughaube mit Drosselklappe · Absaugarm-Ø 150 mm · automatischer Staubaustrag in Kartusche, kontaminierungsfrei Weitere technische Eigenschaften: · Motorleistung: 1,5kW · Netzspannung: 400 V / 50 Hz Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schlauchausführung | Absaugarme: | 1 | Absaugarmlänge: | 4 m | Absaugleistung: | 1100 m³/h | Steckertyp: | CEE | Marke: | KEMPER | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.785,14* | € 5.109,25* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5.052,36* | € 5.557,46* | | | | Lager 1319 | | | | | | Frei Haus | ab € 5.310,72* | € 5.598,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1319 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1319 | | Versand: Lager 1319 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 15,00* | € 4,95* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|