Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drillapparat L.310mm autom.Rücklauf Spindel gedr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1319-4000818733
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     L 300 MM
EAN/GTIN:
     4015448787129
Suchbegriffe:
Drillapparat
Drillgerät
Sackverschließer
drillapparat 310 mm
gedrehte Spindel mit automatischem Rücklauf · widerstandsfähiger, rutschsicherer Kunststoffgriff · REACH-Konform · Knarrenbüchse aus besonders verschleißfester Spezialbronze · Anschlagdämpfer aus Kunststoff · zum automatischen Verdrillen von Ösendrähten bei Beton- und Sackbindearbeiten · konzipiert für den harten Einsatz Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: automatischer Rücklauf
Weitere Informationen:
Länge:
310 mm
Spindel:
gedreht
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: drillapparat, Bindedraht, Drillapparate, Moniereisen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
750
€ 5,59*
ab € 11,28*
€ 15,35*
3 Tage
803
€ 5,99*
ab € 11,78*
€ 15,91*
5 Tage
1071
€ 5,99*
ab € 11,92*
€ 16,22*
4 Tage
1071
€ 8,90*
ab € 12,4564*
€ 16,9364*
Lager 1319
1071
€ 4,95*
ab € 15,46*
€ 21,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1319
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1319
Versand: Lager 1319
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 15,00*
€ 4,95*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1319
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.