Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRÄWE Tortenheber Edelstahl, Serie WÜRZBURG


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Tortenheber Würzburg
Tortenheber Würzburg
Tortenheber Würzburg
Tortenheber Würzburg
Artikel-Nr.:
     1321-044.38 ST-G
Hersteller:
     Gräwe
Herst.-Nr.:
     044.38 ST-G
EAN/GTIN:
     4010094010058
Suchbegriffe:
Kuchen-Heber
Kuchenheber
Torten-Heber
Torten-Schaufel
GRÄWE Tortenheber, Kuchenheber aus Edelstahl 18 % Chromstahl, Serie WÜRZBURG

Die Serie WÜRZBURG ist aufgrund der polierten Ausführung und der einfachen Form ein zeitloses und beliebtes Besteck und liegt durch das hohe Eigengewicht gut in der Hand. Ob für den täglichen Gebrauch, in der Gastronomie oder für das gemütliche Kaffeekränzchen daheim - mit diesem Tortenheber liegen Sie immer richtig!

Solide verarbeiteter Kuchenheber in moderner Form.

Die Serie WÜRZBURG gehört seit vielen Jahren fest zu unserem Sortiment und ist jederzeit erweiterbar z.B. Tafelmesser, Tafelgabeln, Tafellöffel, Kaffeelöffel, Kuchengabeln, Espressolöffel, sowie Gemüse- und Soßenlöffel.

Material aus Edelstahl 18 % Chromstahl, rostfrei und spülmaschinengeeignet

Lieferumfang:

- 1 Tortenheber

Länge: ca. 22,5 cm Griffstärke: ca. 2 mm Gewicht: ca. 50 g

Weitere Suchbegriffe: Tortenheber, Tortenschaufel, kuchenheber gräwe, kuchen heber, kuchenheber, heber, edelstahlheber, servieren, kuchenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 0,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,51*
€ 1,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,31*
€ 1,56
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,25*
€ 1,49
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,98*
€ 1,17
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.