Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Thermometer -10...+150:1°C Stabform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Thermometer -10...+150:1°C Stabform
Universal-Thermometer -10...+150:1°C Stabform
Artikel-Nr.:
     133-1012160
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     G11504-FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgebrauchs-Thermometer
Allgebrauchsthermometer
Glas-Thermometer
Glasthermometer
Glas-Stabthermometer Messbereich -10°C bis +150°C
Standard-Thermometer in Stabform mit aufgedruckter permanent Skala. Glaskapillare weiß hinterlegt mit roter Spezialfüllung, quecksilberfrei und umweltfreundlich, ganz eintauchende Thermometer Justierung. Verschmolzener Thermometer-Verschluss mit Öse / Ring, Einzeln bruchsicher verpackt in transparenter Schutzhülle aus Kunststoff.

Messbereich min.: -10°C Messbereich max.: +150°C
Teilung: 1°C
Skalierung: °Celsius
Messflüssigkeit: Spezialfüllung rot
Ausführung/Art: ganz Eintauchend
Material: Thermometer Glas
Länge: ca. 200 mm
Durchmesser: 6 - 7 mm
Weitere Suchbegriffe: Stabthermometer, amarell glasthermometer, glas thermometer, allgebrauchs-thermometer roter spezialfüllung, Glas Thermometer, Standard Thermometer, Stab Thermometer, Chemische-Thermometer, quecksilberfrei
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 18,90*
ab € 3,73*
€ 8,90*
Lager 133
6
€ 9,90*
ab € 4,52*
€ 9,39*
€ 8,50*
ab € 6,09*
€ 9,45*
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Amarell
G11500-FL
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.