Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummistopfen 21/27 x 30mm grau, #108


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummistopfen 21/27 x 30mm grau, #108
Gummistopfen 21/27 x 30mm grau, #108
Artikel-Nr.:
     133-1012721
Hersteller:
     Deutsch & Neumann
Herst.-Nr.:
     101 0121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummi-Stopfen
Gummistopfen
Gummistopfen ohne Bohrung
Gummistopfen voll
Laborstopfen, konisch, NR, grau, 40 Shore A, ohne Bohrung, nach DIN 12871
Durchmesser Oben: 27,0mm
Durchmesser Unten: 21,0mm
Höhe: 30,0mm
Temperaturbeständigkeit: -30 bis +80°C
Härte: 40 Shore A
Material: Naturkautschuk
Ausführung: Vollstopfen
Bohrung: ohne Bohrung
Weitere Suchbegriffe: Massivgummistopfen, Voll-Stopfen, Vollgummi Stopfen, Vollgummistopfen, Vollstopfen, deutsch & neumann gummistopfen, gummi stopfen, Verschlussstopfen, Laborstopfen, Labor-Gummistopfen, Stopfen ohne Bohrung, Kautschukstopfen, Naturgummistopfen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,50*
ab € 0,8343*
€ 1,0543*
3 Tage
25
25
Frei Haus
ab € 0,624*
€ 1,1412*
1
€ 18,90*
ab € 1,13*
€ 2,30*
Lager 133
5 Tage
81
1
€ 9,90*
ab € 0,69*
€ 2,82*
5 Tage
80
10
€ 12,95*
ab € 1,90*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 133
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 133
Versand: Lager 133
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 70,00*
€ 9,90*
ab € 80,00*
€ 9,20*
Mindestbestellwert: € 70,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 133
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.