Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WH- Flasche braun 1000ml, m.Verschl. DIN68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WH- Flasche braun 1000ml, m.Verschl. DIN68
WH- Flasche braun 1000ml, m.Verschl. DIN68
Artikel-Nr.:
     133-1070301000
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Braunglasflasche
Glasflaschen
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
Weithalsglas 1000 ml Braunglas mit Schraubdeckel
Gewindeflasche mit Rundgewinde nach DIN 168 aus braunem Kalk-Soda-Glas, hydrolytische Klasse 3, weithalsig, Schraubdeckel mit LDPE-Dichtung aus Pressmasse schwarz (max. Temp 110°C)

Ausführung: Weithalsflasche
Volumen: 1000ml
Öffnung: Gewinde
Mündung: 56mm
Durchmesser: 103mm
Höhe: 185mm
Deckel: GL60 schwarz, LDPE Dichtung
Material: Braunglas
Weitere Suchbegriffe: weithalsflaschen schraubverschluss braun, weithalsflasche 1000 ml, weithalsflaschen braunglas, Weithalsglas, WHV-Flasche, Verpackungsflasche, Schraubgewindeflasche, Schraubdeckelflasche, Probenflasche, Vorratsflasche, Laborflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 5,12*
Zubehör
Edwin Mraz
44001000
ab € 3,17*
Zubehör
Vitlab
442941
ab € 3,27*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 4,30*
Zubehör
Bochem Instrumente
ab € 7,24*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
4000/10
ab € 8,77*
Zubehör
Vitlab
41594
ab € 1,43*
Zubehör
Vitlab
41694
ab € 1,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.