Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschen-Thermometer -30... +50:1°C in Hülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschen-Thermometer -30... +50:1°C in Hülse
Taschen-Thermometer -30... +50:1°C in Hülse
Artikel-Nr.:
     133-141015
Hersteller:
     TFA
Herst.-Nr.:
     141015
EAN/GTIN:
     4009816037428
Suchbegriffe:
Stabthermometer
Mini-Thermometer
Taschen-Thermometer
Taschenthermometer
Taschenthermometer Messbereich -10°C bis +100°C in Metall Schutzhülse, prismatische Messkapillare auf weißem Untergrund, blaue Weingeist- Füllung.

Länge: 150mm
Teilung: 1/1°C
Weitere Informationen:
Markenname:
TFA Dostmann
Weitere Suchbegriffe: Thermometer Metallschutzhülse, stabthermometer tfa, mini thermometer, stabthermometer -10...+110°c, Kapillarthermometer, Reisethermometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TFA
141014
ab € 16,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.