Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzglas 130x14mm AR-Glas 20ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reagenzglas 130x14mm AR-Glas 20ml
Reagenzglas 130x14mm AR-Glas 20ml
Artikel-Nr.:
     133-2770/9
Hersteller:
     Glaswarenfabrik Karl Hecht
Herst.-Nr.:
     2770/9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 20 ml
reagenzglas
reagenzglas 14x130
Reagenzgläser 130 x 14 mm AR-Glas mit Bördelrand
Reagenzglas aus AR-Glas, runder Boden, gebördelter Rand, normale Wandstärke, bewährte Qualität als Einmal-Reagenzglas
chemische Haltbarkeit:
Wasserbeständigkeit (DIN-ISO 719) Klasse 3
Säurebeständigkeit (DIN 12 116) Klasse 2
Laugenbeständigkeit (DIN 52 322 / ISO 695) Klasse 2

Durchmesser: 14mm
Länge: 130mm
Material: Kalk-Soda-Glas
Wandstärke: 0,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Reagenzgläser, Probierglas, Glasröhrchen, Reagenzröhrchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,124*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,275*
€ 0,327
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,213*
€ 0,253
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deutsch & Neumann
101 0112
ab € 0,22*
Zubehör
Brämswig
ab € 0,123*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 1,73*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 1,65*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 10,08*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 14,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.