Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fernglas CL COMPANION 8x30 WN, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fernglas CL COMPANION 8x30 WN, Anthrazit
Fernglas CL COMPANION 8x30 WN, Anthrazit
Fernglas CL COMPANION 8x30 WN, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     133-8854334-3174
Hersteller:
     Swarovski Optik
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9006325087796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
SWAROVSKI Fernglas CL 8x30 B Wild Nature
Mit dem neuen CL Companion entgeht Ihnen kein Augenblick. Dieses formschöne Fernglas mit beeindruckender Optik liegt perfekt in der Hand und ist Ihr ständiger Begleiter, um jedes Seherlebnis voll und ganz zu genießen.
SEHEN
Eindrücke, die Sie zum Staunen bringen. Einzigartige Seherlebnisse, die Sie nicht mehr loslassen. Mit der beeindruckenden Optik des neuen CL Companion gehört der Augenblick ganz Ihnen.
FÜHLEN
Das kompakte CL Companion ist Ihr ständiger Begleiter für neue Entdeckungen – intuitiv bedienbar für höchsten Komfort. Damit Sie die Natur noch intensiver spüren. GESTALTEN
Die Welt des CL Companion ist so vielfältig wie Sie: Wählen Sie aus drei Zubehörpaketen und unterstreichen Sie damit Ihren ganz persönlichen Style. Ergänzen Sie Ihr Fernglas um den Phone Adapter und halten Sie die schönsten Augenblicke fest.
Optik:
- Hohe Abbildungsgüte und Transmission für helle und kontrastreiche Bilder
- SWAROBRIGHT Prismenvergütung
- SWAROTOP und SWARODUR Linsenvergütung
- hochpräzises mit P-Belag ermöglichen die schlanke Bauweise
- Dioptrienausgleich +/- 5 dpt

- Griffiges und angenehm bedienbares Fokussierrad
- Individuell einstellbare Drehaugenmuscheln aus allergiegetestetem Material
- Schmutz- und Staubdicht
- Wasserdicht bis 4m durch Innenfokussierung
- Beschlagfrei durch Stickstofffüllung
- stoß- und rutschfeste Vollgummi-Armierung

Technische Daten:
Vergrößerung: 8-fach
Objektiv Ø: 30 mm
Gesichtsfeld:132 m/1000 m
Nahfokus: 3 m
Abmessungen (LxBxH): 127x118x55 mm
Gewicht: 490 g
Weitere Suchbegriffe: Swarovski Companion CL Wild Nature, Taschenfernglas, Kompaktfernglas, Reisefernglas, Naturfernglas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.180,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.297,14*
€ 1.543,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.287,65*
€ 1.532,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.246,96*
€ 1.483,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.218,41*
€ 1.449,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.180,48*
€ 1.404,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Swarovski Optik
ab € 41,01*
Zubehör
Swarovski Optik
ab € 47,10*
Zubehör
Swarovski Optik
ab € 167,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.