Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung G525F Galaxy Xcover5 LTE 64 GB Enterprise (Black)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-47-5118
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G525FZKDEEB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone
Auf der Arbeit zuhause.

Enorm smart, beeindruckend hart: Das robuste Galaxy XCover 5 ist ein echter Held der Arbeit. Zertifiziert sowohl nach IP68 als auch nach dem US-Militärstandard MIL-STD-810H, verrichtet es auch unter ungemütlichen Arbeitsbedingungen mit viel Staub oder Feuchtigkeit zuverlässig seinen Dienst. Entspannen können sich derweil Ihre Augen, die von dem 5,3" (13,48 cm) großen Display profitieren, das sich zudem im feuchten Zustand auch mit Handschuhen bedienen lässt. Ebenso praktisch sind die frei belegbaren Funktionstasten sowie die Dual-LED-Beleuchtung, dank der Sie auch im Dunkeln den Durchblick behalten.
Und weil im Job Sicherheit immer Vorrang hat, ist das Galaxy XCover 5 ab Werk mit der Security-Plattform Samsung Knox ausgestattet. Gesichert ist zudem die regelmäßige Versorgung mit Sicherheits- und Software-Updates und zwar bis 2026. Hinzu kommt: Der riesige Leistungsumfang steckt in einem kompakten Gehäuse, so dass sich das Gerät auch unterwegs bequem mit einer Hand bedienen lässt.


Highlights
  • Robustes Outdoor-Smartphone mit 5,3-Zoll-/13,48-cm-HD+-Display
  • 16-MP-Kamera plus Dual-LED-Licht
  • Touchscreen auch mit Handschuhen und bei Regen bedienbar
  • Schutz vor Wasser und Staub nach IP68
  • Sturzgeschützt nach US-Militärstandard MIL-STD-810H
  • Austauschbarer Akku mit 3.000 mAh und Schnellladefunktion
  • mPOS- und Push-to-talk-ready
  • Enterprise Edition - 5 Jahre Software-Updates - 2 Jahre Produktlebenszyklus (mindestens) - 1 Jahr Knox Suite zur Geräteverwaltung


  • One UI 3.1, Knox 3.7.1
Weitere Informationen:
Gewicht:
302 g
Höhe:
5.1 cm
Länge:
7.5 cm
Breite:
15.3 cm
Farbe:
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,19*
€ 297,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,31*
€ 295,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,93*
€ 277,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,32*
€ 268,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,15*
€ 244,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.