Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANIO Care+ Senioren Smartwatch (2022)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     1359-40-52-6329
Hersteller:
     Lupus
Herst.-Nr.:
     19016
EAN/GTIN:
     4260759920011
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Die Anio Care+ Smartwatch für Senioren hilft deiner Familie dabei das Leben gemeinsam sicherer zu gestalten. Die Senioren Smartwatch ist dabei ein vollwertiges Mobiltelefon für das Handgelenk, speziell entwickelt für die Bedürfnisse älterer Menschen, da sie sich durch das Aktivieren und Deaktivieren vieler Funktionen perfekt an die Anforderungen des Trägers/der Trägerin anpassen lässt. Im Gegensatz zu den gängigen Hausnotrufen funktioniert die Senioren-Smartwatch nicht nur zuhause, sondern dank eingelegter SIM-Karte überall. Außerdem werden außer den nötigen Mobilfunkgebühren keine weiteren Gebühren erhoben.


Highlights
  • Smartwatch mit SOS-Taste
  • Bis zu 3 SOS-Nummern abspeichern, die beim Drücken der SOS-Taste nacheinander angerufen werden und die letzten Standortdaten per SMS-Nachricht erhalten
  • Sehr genaue Ortung der Uhr per GPS und WLAN-Technologie
  • Kurzwahltaste zur telefonischen Verbindung mit dem EU-weit gültigen Notruf 112
  • Erweitertes Telefonbuch über die App aktivierbar für bis zu 10 Nummern


  • Die Uhr nutzt WLAN nur zur Ortung über Google API und geht nicht darüber online
Weitere Informationen:
Gewicht:
164 g
Höhe:
5.3 cm
Länge:
6.9 cm
Breite:
15.6 cm
Farbe:
Schwarz
... > Lager 1359 > Anio > Health
Weitere Suchbegriffe: bluetooth uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,25*
€ 201,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,58*
€ 198,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,19*
€ 190,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,64*
€ 182,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,33*
€ 161,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.