| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-53-4985 Herst.-Nr.: 50008387 EAN/GTIN: 7109808702659 |
| | |
|
| | |
| Die 6900 IP Phone-Familie mit einer Reihe leistungsstarker Tischtelefonen verbessert die Produktivität und Mobilität in modernen Geschäftsumgebungen. Die Telefone überzeugen durch kristallklaren Klang, fortschrittliche Funktionen und einer breiten Palette an Zubehör. Highlights - 17,8 cm (7-Zoll) LCD-Touch-Farbdisplay (800x480 Pixel)
- Integrierte Unterstützung für Bluetooth 5.2
- Wi-Fi-Dualband 802.11 a/b/g/n
- Verbesserte Vollduplex-Freisprecheinrichtung
- Hörer kompatibel mit Hörhilfen
- Programmierbare Tasten
- Kontextabhängige Softkeys
- Touchscreen-Navigation
- Stromversorgung über USB-2.0-Port (500 mA)
- Erweiterungsport seitlich am Telefon
- PoE-Klasse 3 mit automatischem Wechsel der PoE-Klasse
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1500 g | Höhe: | 9.8 cm | Länge: | 20.7 cm | Breite: | 28.6 cm | Farbe: | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | € 2,90* | ab € 288,21* | € 333,30* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 287,41* | € 333,31* | | | | | 3 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 295,13* | € 341,62* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 299,63* | € 347,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 303,87* | € 350,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|