Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Tastaturabdeckung aus transparenter PP-Folie 80 my - 50 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Tastaturabdeckung
Tastaturabdeckung
Tastaturabdeckung
Tastaturabdeckung
Tastaturabdeckung
Artikel-Nr.:
     1365-110850
Hersteller:
     OIC
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4037266093497
Suchbegriffe:
Tastaturabdeckung
Tastaturschutzfolie
tastaturabdeckung
Einweg-Tastaturabdeckung aus transparenter PP-Folie 80 my stark mit Klebestreifen an den Enden - 50 Stück

Maße: ca. 480 x 140 mm

Material: ökologische, Strapazierfähige, reißfeste und abwaschbare PP-Folie 80 my stark. Polypropylen ist ein zuverlässiges, umweltfreundliches PVC-freies Material. Da es keinen Weichmacher enthält lässt sich das Material besser und einfacher recyceln als andere Kunststoffarten. PP ist schadstofffrei und unbedenklich, daher wird es auch in der Lebensmittelbranche z.B. als Frischhaltefolie eingesetzt

Farbe: transparent farblos

Ausführung: durch die universelle Größe passend für eine externe, herkömmliche Tastatur und auch zur Abdeckung der Laptoptastatur. Die Folie ist transparent farblos mit selbstklebenden Streifen auf beiden Seiten der Abdeckung. Zur Befestigung einfach die Schutzfolie vom Klebestreifen abziehen und die Folie so auf beiden Seiten unter der Tastatur festkleben.
Die Folie kann nach Verwendung problemlos abgezogen und entsorgt werden.

Einsatz: besonders empfohlen zur Abdeckung von Tastaturen in Computerlabors, Schulen, Bibliotheken, Lesesälen, Universitäten, öffentlichen Einrichtungen, etc. - überall dort, wor mehrere Personen die vorhandene Tastatur verwenden und nach jedem Gebrauch deinfiziert werden muss.
Die Abdeckung eignet sich ebenfalls perfekt als Schutz vor Verschmutzung.

Die Folie kann nach Verwendung entweder abgezogen und entsorgt werden oder aber auch mit einem Reinigungsmittel auf Alkoholbasis oder Desinfektionsmittel gereinigt und desinfiziert werden.

*Verkauf OHNE Zubehör!*

VE: 50 Stück
Weitere Suchbegriffe: einweg-tastaturabdeckung, abdeckung, pp-folie, 80 my
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1434* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,87*
€ 12,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,94*
€ 11,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,05*
€ 10,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.