Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus Locher B 220 re+new 025-0650 20Bl. Anschlagschiene sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/995/a013995w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/995/a013995w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124007790
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0650
EAN/GTIN:
     4009729077689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-fach Locher
Doppel-Locher
Doppellocher
Vierfach-Locher
Nachhaltiger Bürolocher mit einem Rezyklatanteil von 64 % am Gesamtkunststoffeinsatz. Das Kunststoffoberteil besteht zu 100 % aus nachhaltigem Rezyklat. Für den professionellen Einsatz. Rutschfester Boden, der sich zum Entleeren halb öffnen und einfach wieder verschließen lässt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
B 220 re+new
Maße:
12 x 6,4 x 15 cm (B x H x T)
Lochung:
8
Lochdurchmesser:
5,5
max. Einstellformat:
DIN A4
max. Anzahl der Blätter:
20 Bl. (80 g/m²)
Anzahl der Stanzsegmente:
2 Stanzsegmente
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Gewicht:
350
Garantiedauer:
10 Jahre
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
Metall/Kunststoff (Kunststoff, 64 % recycelt)
Farbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Locher B 220 re+new
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
72
€ 5,95*
ab € 4,57*
€ 7,36*
€ 6,95*
ab € 4,38*
€ 7,37*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 4,56*
€ 7,47*
2 Tage
61
€ 2,90*
ab € 5,00*
€ 7,88*
1 Tag
11
€ 5,49*
ab € 5,12*
€ 8,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
3276
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.