Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sax Bürolocher 0-418-13 für 25 Blatt rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/893/a011893q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/893/a011893q.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124045030
Hersteller:
     Brevillier Urban & Sachs
Herst.-Nr.:
     0-418-13
EAN/GTIN:
     9014400190682
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Der robuste Locher besitzt eine kompakte Auffangschale.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Design L
Lochung:
8
max. Anzahl der Blätter:
30 Bl. (80 g/m²)
Anzahl der Stanzsegmente:
2 Stanzsegmente
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Gewicht:
510
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
rot
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Locher Design L
Weitere Suchbegriffe: bürolocher rot, bürolocher, bürolocher 30 blatt, Lochgeräte, Lochstanzer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 5,95*
ab € 8,56*
€ 12,96*
8 Tage
6
€ 5,87*
ab € 8,53*
€ 12,97*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 8,47*
€ 13,11*
€ 4,95*
ab € 80,64*
€ 108,00*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.