Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOVUS Locher B 220 COLOR ID 2.0 025-0653 20Bl. mellow mint


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/229/y000229f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/229/y000229f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-124047165
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     025-0653
EAN/GTIN:
     4009729079041
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
Zuverlässig, leistungsstark, universell: Der NOVUS B 220 ist der Bürolocher für jeden Schreibtisch. Ob im Office oder im Homeoffice - dank einer guten Lochleistung bewältigt der Locher die alltäglichen Anforderungen spielend. Die Wabenstruktur des Kunststoffoberteils garantiert eine optimale Kraftverteilung für langjähriges zuverlässiges Lochen. Der B 220 hat eine sicher einrastende Anschlagschiene mit gut ablesbarer Formatanzeige sowie einen rutschfesten Boden, der sich zum Entleeren halb öffnen und einfach wieder verschließen lässt. Die zeitgemäße Farbgebung in den Color ID Trendfarben macht den Locher NOVUS B 220 zu einem individuellen Highlight auf jedem Schreibtisch. 10 Jahren Garantie bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
B 220 Color ID 2.0
Maße:
12 x 6,4 x 15 cm (B x H x T)
Lochung:
8
Lochdurchmesser:
5,5
max. Anzahl der Blätter:
20 Bl. (80 g/m²)
Anzahl der Stanzsegmente:
2 Stanzsegmente
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Material der Anschlagschiene:
Kunststoff
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe:
mellow mint
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Locher B 220 Color ID 2.0
Weitere Suchbegriffe: bürolocher novus, bürolocher, buerolocher 20 blatt, Lochgeräte, Lochstanzer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,09*
€ 7,05*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 4,26*
€ 7,07*
2 Tage
10
€ 5,95*
ab € 4,49*
€ 7,37*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 4,59*
€ 7,74*
2 Tage
53
€ 2,90*
ab € 5,27*
€ 8,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.