| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150208401 Herst.-Nr.: 1181100 EAN/GTIN: 4013695062570 |
| | |
|
| | |
| Mit dem mobilen magnetoplan Design-Whiteboard Vario haben wir begonnen, das Thema Whiteboard neu zu denken. Wir haben ein zeitloses Design-Whiteboard für Sie entwickelt. Für umfangreiche Anwendungen lässt es sich je nach Bedarf im Hoch- und im Querformat montieren. Nachhaltigkeit durch Lebensdauer: Sie erhalten 5 Jahre Hersteller-Garantie auf die speziallackierten Oberflächen. Zu 87,8 % recycelbar. Die modernen, eleganten Gehrungsecken in schlichtem Design entsprechen den aktuellen Arbeitssicherheits-Bestimmungen. Mit beigefügtem Werkzeug lässt sich das Design-Whiteboard Vario schnell und unkompliziert aufbauen. Sie können Ihr Design-Whiteboard Vario mühelos von Raum zu Raum bewegen. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Design Vario | Tafel magnethaftend: | Ja | beidseitig beschreibbar: | Ja | drehbar: | Nein | abwischbar: | Ja | Schrägstellung möglich: | Nein | zusammenklappbar: | Nein | Ablageschale vorhanden: | Nein | Typbezeichnung der Stativform: | Zweibeinstativ | Ausführung des Fußes: | Zweiarmfuß mit 4 Rollen | Lenkrolle feststellbar: | Ja | Material der Schreibfläche: | Stahl | Oberflächenbeschaffenheit: | lackiert | recycelbar: | Ja | Material des Rahmens: | Aluminium, pulverbeschichtet | Farbe: | weiß | Farbe des Rahmens: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Whiteboard Design Vario | Maße der Oberfläche: | 100 x 180 cm (B x H) | Montageanleitung vorhanden: | Ja | Made in Germany: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnet-board 180x100cm, magnet board, magnet-board b1800x900mm, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 515,09* | € 598,07* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 528,71* | € 598,07* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 516,94* | € 598,11* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 529,65* | € 614,81* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 596,11* | € 680,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|