| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-183286284 Herst.-Nr.: 71616 EAN/GTIN: 4003630004390 |
| |
|
| | |
| Ideal, um persönliche Daten, Fotos und MP3-Musik zwischen PC und Mac zu transportieren. Mit seitlich wegklappbarem Verschluss. Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der USB-Version: | USB 2.0 | Systemanforderung: | Windows®, Mac universell | Kapazität des Speichers (unkomprimiert): | 4 | Clip vorhanden: | Nein | Farbe: | schwarz/silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | USB-Stick | Kompatibel mit: | USB 1.1 | max. Schreibgeschwindigkeit: | 8 Mbyte/s | max. Lesegeschwindigkeit: | 15 Mbyte/s | Urheberrechtsabgabe: | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB flash drive, USB-Flash-Laufwerk, USBstick, usb stick 4gb usb2.0, flash stick, usb 2.0 flash stick, Datenträger, Memorysticks, Speichermedien, Speichermedium, Speichersticks, USB Speicher, USB Sticks, USB-Speicher, USB-Sticks |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,38* | € 5,43* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,20* | € 5,46* | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,68* | € 8,27* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,72* | € 8,60* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,65* | € 8,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|