| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-185000600 Herst.-Nr.: C101-S.020 EAN/GTIN: 4260478910102 |
| | |
|
| | |
| Für mechanische Steck- und Durchzugsleser und motorisierte Steckleser ohne Shutterfunktion. Reinigt Magnetköpfe, Chipkontakte, Transportrollen und Riemen, Reinigungsflüssigkeit löst hartnäckigen Schmutz. Betriebssicherheit der Geräte wird erhöht, Lesefehler werden eliminiert und Geräteausfälle aufgrund von Verschmutzung stark reduziert. Einfache und sichere Handhabung für eine schnelle und effiziente Reinigung. Weitere Informationen: | | Produktverwendung: | EFT/POS Geräte, Retail Bezahlterminals | Packungsmenge: | 20 St./Pack. | GHS-Kodierungen: | GHS02, GHS07 | Signalwort: | Gefahr | Gefahrenhinweise: | Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Reinigungskarte | Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.): | UN1219 | Biozid-Produkt: | Nein | Sicherheitshinweise: | Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Explosionsgeschützte (elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung) verwenden. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen]. Bei Einatmen: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 13,46* | € 19,18* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 13,64* | € 20,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,682* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|