Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energizer Batterie Max Alkaline 9V/E-Block/6LR61 2 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/696/a013696w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/696/a013696w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/698/a013698d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/363/a014363e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-190016900
Hersteller:
     Energizer
Herst.-Nr.:
     E301530500
EAN/GTIN:
     7638900426533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Energizer Max schützt Ihre Geräte und speichert Power auf Dauer. Premium Alkali-Batterie für zuverlässige und langlebige Leistung. Die innovative Energizer PowerSeal Technologie speichert Energie 10 Jahre lang und bietet Ihnen die Leistung, die Sie benötigen, wann immer notwendig. Energizer Max Batterien eignen sich für alle Geräte des täglichen Gebrauchs.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Max®
Typbezeichnung:
E-Block
Bauform:
6LR61
Bauart:
Alkaline
Nennspannung:
9
Temperaturbereich:
-18 bis +55
Lagerfähigkeit in Monaten:
60
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Batterie Max®
Weitere Suchbegriffe: Block Batterie, PP3 9V Batterie, 9v-block batterie alkaline, 9v block e-block 6lr61, 9v-block batterie energizer, Batterien, Blockbatterien, Knopfzellen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
2
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,28*
€ 2,04*
1 Tag
124
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,66*
€ 4,00*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,04*
€ 2,4276
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,2848
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,2491
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,83*
€ 2,1777
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,0825
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,28*
€ 1,5232
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 4,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duracell
Plus-9V B2
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.