Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAILmedia Briefumschlag 30006836 DL sk oF recycling ws 1.000 St


Menge:  Karton  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/995/a006995p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/995/a006995p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327035501
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30006836
EAN/GTIN:
     4010814315036
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
MAILmedia Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) mit Selbstklebung ohne Fenster 75g/m² weiß
Weitere Informationen:
Format:
DIN lang
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Nein
Grammatur:
75
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Material:
Offsetpapier
Farbe:
weiß
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, briefumschläge dl 75 g/m² weiß ohne fenster selbstklebend, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschlag, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
239
€ 5,49*
ab € 12,72*
€ 17,91*
8 Tage
240
€ 5,87*
ab € 12,68*
€ 17,94*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 13,76*
€ 19,93*
€ 4,16*
ab € 15,18*
€ 21,17*
€ 5,50*
ab € 15,41*
€ 22,18*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 19,93*
€ 23,72
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 19,75*
€ 23,50
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 18,81*
€ 22,38
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 18,19*
€ 21,65
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 17,91*
€ 21,31
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 14,23*
€ 16,93
pro Karton
ab 70000 Kartons
€ 13,76*
€ 16,37
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Stück (ab € 0,01376* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
211730
ab € 15,22*
Sonstiges
Lemppenau + Rössler Kuvert
207450
ab € 23,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.