Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUVERMATIC Briefumschlag 30005374 120x235mm mF 80g 1000 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/023/a013023b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/023/a013023b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327053201
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30005374
EAN/GTIN:
     4003928201333
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
KUVERMATIC® Kuvertierhülle Kompakt mit Fenster 80g/m² weiß 1.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
Kompakt
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
80
Verschlusstechnik:
mit gummierter Klappe
Innendruck vorhanden:
Ja
Material:
Offsetpapier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kuvertierhülle
Ausführung der Seitenklappe:
außenliegend
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Kompaktbriefumschlag, Kompaktumschlag, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, kuvertierhülle mit fenster weiß, kuvertierhülle mit fenster, kuvertierhülle 80g, Briefkuverts, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandhüllen, Versandkuverts
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
pro Stück
€ 5,95*
ab € 24,45*
€ 34,15*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 24,79*
€ 34,83*
2 Tage
56
pro Packung
€ 4,95*
ab € 38,25*
€ 51,27*
7 Tage
4
pro Paket
€ 6,99*
ab € 41,75*
€ 56,03*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 70000 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kuvermatic
30005394
ab € 0,02965*
Sonstiges
MAILmedia
30015975
ab € 23,11*
Sonstiges
MAILmedia
30005428
ab € 21,61*
Sonstiges
MAILmedia
30005368
ab € 21,66*
Sonstiges
Mayer-Kuvert-network
240291
ab € 25,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.