| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-327053701 Herst.-Nr.: 30005398 EAN/GTIN: 4018529000216 |
| |
|
| | |
| Für vertrauliche Unterlagen, mit dunkelgrauem Zahlenmeerinnendruck und Sicherheitsstanzung. Weitere Informationen: | | Format: | DIN lang | Maße: | 220 x 110 mm (B x H) | Verschlusstechnik: | mit Selbstklebung | Fenster vorhanden: | Ja | Grammatur: | 75 | Ausführung des Papiertyps: | holzfrei | Innendruck vorhanden: | Ja | Seidenfutter vorhanden: | Nein | Material: | Naturpapier | Farbe: | weiß | Packungsmenge: | 1.000 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Briefumschlag |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschlag C5/6, Briefumschlag C5/C6, Briefumschlag DIN lang, Briefumschlag DL, DIN lang, DL Fensterbriefumschlag, Fensterbriefumschlag DIN lang, Fensterbriefumschlag DL, Kuvertierbriefumschlag, Kuvertierhülle, Kuvertiertasche, Kuvertierumschlag, Sicherheitsbriefumschlag, Sicherheitsumschlag, briefumschlag c5/6 mit fenster weiss selbstklebend, briefumschlag c5/6, briefumschlag c5/6 haftklebung, Brief, Briefkuverts, Kompaktbriefe, Kuvertierhüllen, Kuvertierumschläge, Kuverts, Umschlag, Umschläge, Versandbriefe, Versandmittel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 18,55* | € 26,85* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 22,24* | € 29,95* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 24,66* | € 34,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02466* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|