Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefhülle Premium 1313 DIN lang mF hk weiß 200 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/800/a006800s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/800/a006800s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/354/a010354e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327229601
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1313
EAN/GTIN:
     4003630136602
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefumschläge Premium sind besonders für Ihre hochwertige Geschäftspost geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Premium
Format:
DIN lang
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
100
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Innendruck vorhanden:
Ja
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
200 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag Premium
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 4,74*
€ 7,56*
2 Tage
415
1
€ 5,95*
ab € 5,13*
€ 7,70*
6 Tage
422
1
€ 5,99*
ab € 9,18*
€ 13,17*
7 Tage
423
1
€ 5,45*
ab € 9,25*
€ 13,24*
2 Tage
297
1
€ 5,59*
ab € 9,43*
€ 13,40*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,27*
€ 7,46
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,81*
€ 6,91
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,74*
€ 5,64
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,0237* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elco
30778
ab € 16,60*
Ähnlich
Bong
03002462
ab € 0,03029*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.