Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefhülle 1307 DIN lang mF hk weiß 25 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/354/a010354c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/354/a010354c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327663601
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     1307
EAN/GTIN:
     4003630115614
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) mit Haftklebung mit Fenster 80g/m² weiß 25 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN lang
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
80
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Innendruck vorhanden:
Nein
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
25 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 0,55*
€ 1,02*
2 Tage
2547
€ 5,95*
ab € 0,59*
€ 1,04*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 0,87*
€ 1,04
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,76*
€ 0,90
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,74*
€ 0,88
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,71*
€ 0,84
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,55*
€ 0,65
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,022* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
03002462
ab € 0,03029*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30005395
ab € 18,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.