Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefumschlag 2076 DL 75g mF sk weiß 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/689/a010689u.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/689/a010689u.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-327666501
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2076
EAN/GTIN:
     4003630116697
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Soennecken Briefumschlag DIN lang 220 x 110 mm (B x H) mit Selbstklebung mit Fenster 75g/m² weiß 100 St./Pack.
Weitere Informationen:
Format:
DIN lang
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Selbstklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
75
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Innendruck vorhanden:
Nein
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2010
€ 5,95*
ab € 2,01*
€ 3,36*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 1,95*
€ 3,37*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,52*
€ 3,00
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 1,95*
€ 2,32
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0195* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
327234101
ab € 10,18*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
225420
ab € 1,95*
Ähnlich
Bong
02220617
ab € 0,01719*
Ähnlich
Soennecken
1334
ab € 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.