| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1375-492127400 Herst.-Nr.: 25005 EAN/GTIN: 4017100250064 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eine süße Hommage an Hermann Bahlsen. Mit der Bahlsen Hermann Bahlsen Collection hat der beliebte Kekshersteller seinem Erfinder und Gründer ein köstliches Denkmal gesetzt. Die köstliche Mischung setzt sich aus verschiedenen Klassikern des Bahlsen-Sortiments zusammen. Kipferl, Waffeletten, Ohne Gleichen und Co. sorgen für eine leckere Abwechslung. Im stilvollen Karton können Sie die Collection auch wunderbar an einen echten Gebäckliebhaber verschenken. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttypbezeichnung: | Hermann Bahlsen Collection L | Packungsmenge: | 4 x 227 g/Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Gebäckmischung Hermann Bahlsen Collection L | LMIV-Produkt: | Ja | Geschmacksrichtung: | Kipferl, Butterblätter, Blätterbrezeln, Deloba, Ohne Gleichen Feinherb und Vollmilch, Perpetum, Waffeletten Feinherb und Vollmilch, Waffeletten Minis Vollmilch |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gebäck, Kekse, Plätzchen, Gebäck-Mischung, Gebäck-Sortiment, Gebäckmischung, Gebäcksortiment, Cafe-Röllchen, Café-Röllchen, Gebäck-Röllchen, Gebäckröllchen, Waffel-Röllchen, Waffelröllchen, Geschenk-Karton, Geschenk-Kartonagen, Geschenkkarton, Geschenkkartonagen, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, Waffel-Gebäck, Waffelgebäck, Waffeln, gebäck bahlsen selection, gebäck mischung, bahlsen gebäck-mischung, Backwaren, Bewirtungen, Gebäcke, Gebäckmischungen, Gebäckspezialitäten, Keksmischungen, Snacks, Süßigkeiten, Süßwaren |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 11,96* | € 16,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 12,37* | € 16,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 12,53* | € 17,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 12,87* | € 17,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1375 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,95* | ab € 13,42* | € 18,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 908 Gramm (ab € 0,01478* pro Gramm) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1375 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | ![](/p.gif) | ab € 33,50* | € 5,95* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | € 4,95* | ![](/p.gif) | ab € 190,00* | € 2,95* | ![](/p.gif) | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|