Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

share Natürliches Mineralwasser still B-18-01-02 500ml 12 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/069/a014069i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/069/a014069i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-492136200
Hersteller:
     Share
Herst.-Nr.:
     B-18-01-02
EAN/GTIN:
     4260739993912
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mineral-Wasser
Mineralwasser
Wasser
mineralwasser still 0,5l
Bestseller in neuem Gewand: Das Wasser von share gibt es jetzt auch pfandfrei! Die neue Verpackung besteht bereits zu 88% aus nachwachsenden Rohstoffen - einem pflanzenbasierten Kunststoff und Holzfasern. Das Wasser darin ist natriumarm und entstammt der Allgäu Quelle. Wie jedes share-Getränk spendet auch das Wasser im TetraPak einen Tag Trinkwasser.
Weitere Informationen:
Ausführung des Behälters:
TetraPak
Packungsmenge:
12 x 0,5 l/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Mineralwasser
LMIV-Produkt:
Ja
Variante:
Still
Weitere Suchbegriffe: mineral wasser, mineralwasser 0,5l, Getränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
168
€ 5,95*
ab € 7,29*
€ 10,94*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 7,12*
€ 10,98*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,98*
€ 13,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,63*
€ 12,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,88*
€ 11,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,48*
€ 11,28
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 9,20*
€ 10,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,97*
€ 10,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,12*
€ 8,47
pro Paket
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,59334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.