| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-492137300 Herst.-Nr.: HD504 EAN/GTIN: 8710665922396 |
| | |
|
| | |
| Hoppe Gebäckmischung Hoppes Beste Fair Trade Blueberry Cheesecake, Karamell-Meersalz, Apfel-Zimt, Zitrusfrüchte Karton 120 x 7 g/Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Hoppes Beste Fair Trade | Ausführung des Behälters: | Karton | Material des Behälters: | Karton | Packungsmenge: | 120 x 7 g/Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Gebäckmischung Hoppes Beste Fair Trade | LMIV-Produkt: | Ja | Geschmacksrichtung: | Blueberry Cheesecake, Karamell-Meersalz, Apfel-Zimt, Zitrusfrüchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Plätzchen, Gebäck-Mischung, Gebäck-Sortiment, Gebäckmischung, Gebäcksortiment, Cafe-Gebäck, Kaffee-Gebäck, Kaffeegebäck, Portionsware, hoppe gebäck mischung, gebäck mischung, hoppe gebäckmischung, Backwaren, Bewirtungen, Gebäcke, Gebäckmischungen, Gebäckspezialitäten, Keksmischungen, Snacks, Süßigkeiten, Süßwaren |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 18,59* | € 25,38* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 18,23* | € 25,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 120 Stück (ab € 0,15192* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|