| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-492153300 Herst.-Nr.: 10043604 EAN/GTIN: 4001686392447 |
| | |
|
| | |
| HARIBO Fruchtgummi Goldbären 14 x 75 g/Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Goldbären | Packungsmenge: | 14 x 75 g/Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Fruchtgummi Goldbären | LMIV-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummibärchen, Gummibären, Folienschlauch, Schlauchfolie, haribo gummibärchen 75g, folienschlauch, haribo gummibärchen, Fruchtgummis, Snacks, Süßes, Süßigkeiten, Süßwaren, Weingummis |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 6,57* | € 10,06* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 6,46* | € 10,09* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,51* | ab € 7,15* | € 10,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 12 Stück (ab € 0,53834* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|