Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hamann Streusalz 861301 10kg


Menge:  Paket  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/423/y000423c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/423/y000423c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-495071700
Hersteller:
     Hamann Mercatus GmbH
Herst.-Nr.:
     861301
EAN/GTIN:
     4057026060675
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auftausalz
Streu-Salz
Streusalz
auftausalz 10kg
Korngröße: 0-5 mm. Hoher Anteil tauwirksamer Substanzen. NaCl-Gehalt über 98,2.%. Hier kommen in der Regel Salze zur Verwendung, die eine etwas höhere Restfeuchte aufweisen (immer im Rahmen der TL-Streu, nicht mit der bekannten Restfeuchte von Meersalz zu vergleichen!). Dieses Streusalz ist ausschließlich für die Handstreuung geeignet oder für Streuer mit einer Förderschnecke.
Weitere Informationen:
Ausführung des Behälters:
Sack
Material des Behälters:
Kunststoff
Packungsmenge:
10 kg/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Streusalz
Weitere Suchbegriffe: auftausalz, streusalz hamann mercatus gmbh, Streugut, Streumittel, Streusalze, Winterstreu
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
204
€ 5,95*
ab € 5,54*
€ 5,74*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 5,54*
€ 5,89*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,89*
€ 7,01
pro Paket
ab 104 Pakete
€ 5,54*
€ 6,59
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,54* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.