Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amboss 35kg m.zwei Hörnern STA geschm.KANCA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000830664_01_all.jpg
https://img.nordwest.com/tn700/a_4000830664_01_all.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-NW-4000830665
Hersteller:
     Kanca
Herst.-Nr.:
     61601010035
EAN/GTIN:
     8695544306026
Suchbegriffe:
Amboss
Anvil
Einheitsamboss
amboss 35 kg
mit zwei Hörnern · aus hochwertigem Stahl im Gesenk geschmiedet · ab 50 kg Unter- und Oberteil miteinander verschweißt · Ambossbahn gehärtet und geschliffen · mit Rundloch · ab Größe 50 kg zusätzlich mit Vierkantloch als Aufnahme für Ambosswerkzeuge · Ambosskörper schwarz lackiert · Maß- und Gewichtsabweichungen von bis ±10 % sind fertigungsbedingt und nicht vermeidbar Weitere technische Eigenschaften: · Bahnlänge: 195mm · Hornlänge: 135mm · Bahnbreite: 95mm · Farbe: schwarz · Standfläche: 170 x 195mm · Gesamthöhe: 200mm · Rundloch-Ø: 20mm
Weitere Suchbegriffe: amboss, kanca amboss, Ambosse
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 52,95*
ab € 280,18*
€ 314,97*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 311,23*
€ 343,47*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 282,95*
€ 344,59*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 318,33*
€ 348,84*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 304,86*
€ 355,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,44*
€ 422,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,30*
€ 414,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,29*
€ 401,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,32*
€ 366,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,86*
€ 362,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.