| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-NW-8000785275 Herst.-Nr.: XM5EU EAN/GTIN: 4008158041070 |
| | |
|
| | |
| XM3EU: Spannkraft bis zu 100 N / 10 kg / XM5EU: Spannkraft bis zu 120 N / 12 kg · Spitzen und Griffe aus PVC verhindern Beschädigungen · Hochleistungsfeder für festen Halt und kraftvolles Spannen · korrosionsbeständig vernickelt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, federzwinge bessey, federzwinge, Federzwingen, Leimzwingen, Marktklemme, Miniklemme, Zwingen |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 2,83* | € 3,42* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,72* | € 3,60* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,72* | € 3,62* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,73* | € 3,68* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,17* | € 4,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|