Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO PVC-4-0-CL ISOLIERSCHLAUCH,4.0MM,SCHWARZ,100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1057941
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     PVC-4-0-CL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
pvc-schlauch innendurchmesser 4mm
Produktpalette: -
  • Länge - metrisch: 100 m
  • Länge - imperial: 328 ft
  • Schlauch-/Hüllentyp: Flexibel
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Innendurchmesser: 4 mm
  • Schlauchmaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Schlauchfarbe: Schwarz
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: pvc schlauch, isolierschlauch 100m, Einzeladern, Hüllen, Kabel, Kabelmanagement, konfektionierte, Schläuche, MULTICOMP PRO, PVC-4-0-CL, 1057941, 105-7941
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 15,99*
      
    Preis gilt ab 3.000 Rollen
    1 Rolle enthält 100 Stück (ab € 0,1599* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 24,04*
    € 28,61
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 23,54*
    € 28,01
    pro Rolle
    ab 3 Rollen
    € 21,88*
    € 26,04
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 21,25*
    € 25,29
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 20,22*
    € 24,06
    pro Rolle
    ab 20 Rollen
    € 19,65*
    € 23,38
    pro Rolle
    ab 3000 Rollen
    € 15,99*
    € 19,03
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wiha
    27061
    ab € 4,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.