Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPS ALPINE STRS30102K SCHIEBEPOTENTIOMETER, 50K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1191729
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     STRS30102K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebepotentiometer
schiebepotentiometer
Produktpalette: STRS
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Hebellänge: -
  • Widerstandstechnologie: -
  • Schiebepotentiometer: Standardausführung
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Verfahrweg: 30 mm
  • Nennleistung: 100 mW
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Bahnwiderstand: 50 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Produktbreite: 8 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produkthöhe: 7 mm
  • Produktlänge: 45 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Passive, Potentiometer, Trimmer, ALPS ALPINE, STRS30102K, 1191729, 119-1729
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,775*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,25*
    € 3,8675
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 2,04*
    € 2,4276
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,82*
    € 2,1658
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,67*
    € 1,9873
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,34*
    € 1,5946
    pro Stück
    ab 144 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    ab 720 Stück
    € 0,985*
    € 1,17215
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,775*
    € 0,92225
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.