Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPS ALPINE RS4511150K SCHIEBEPOTENTIOMETER, 50K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1191730
Hersteller:
     Alps Alpine
Herst.-Nr.:
     RS4511150K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schiebepotentiometer
schiebepotentiometer
Produktpalette: RS
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Hebellänge: 20 mm
  • Widerstandstechnologie: -
  • Schiebepotentiometer: Standardausführung
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Verfahrweg: 45 mm
  • Nennleistung: 125 mW
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Bahnwiderstand: 50 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Produktbreite: 8 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Produkthöhe: 7 mm
  • Produktlänge: 60 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Passive, Potentiometer, Trimmer, ALPS ALPINE, RS4511150K, 1191730, 119-1730
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,024*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,26*
    € 5,0694
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 4,07*
    € 4,8433
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,26*
    € 2,6894
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,03*
    € 2,4157
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,90*
    € 2,261
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 1300 Stück
    € 1,36*
    € 1,6184
    pro Stück
    ab 6500 Stück
    € 1,204*
    € 1,43276
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,024*
    € 1,21856
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.