Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO ELEC 2200-2-25M KABELTROMMEL, 2 STECKDOSEN, UK, 25M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1286413
Hersteller:
     Pro Elec
Herst.-Nr.:
     2200-2-25M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbox
Kabelrolle
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kabellänge - Imperial: 82 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 25 m
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Steckdosen: 2 Steckdosen
  • Nennstrom: 5 A
  • SVHC: To Be Advised
  • Netzsteckertyp: UK
  • Buchse / Steckdose: UK
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Steckdose British, kabelbox 25m, kabelbox, den, Elektrotechnik, Kabelrollen, Kabeltrommeln, Privatgebrauch, PRO ELEC, 2200-2-25M, 1286413, 128-6413
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 28,73*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 41,41*
    € 49,28
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 39,83*
    € 47,40
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 37,84*
    € 45,03
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 36,62*
    € 43,58
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,40*
    € 42,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 33,78*
    € 40,20
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 28,73*
    € 34,19
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pro Elec
    2200-2-15M
    ab € 19,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.