Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY CRCW060310K0JNEA DICKSCHICHTWIDERSTAND 10K 5% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1469749
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW060310K0JNEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
vishay dickschichtwiderstand
Produktpalette: CRCW e3 Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 200ppm/K
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Universell
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.55 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 10 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY, CRCW060310K0JNEA, 1469749, 146-9749
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    445811
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,00708*
    € 0,02707*
    10
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,0365*
    € 0,4941*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,02707*
    € 0,03221
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,01446*
    € 0,01721
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,01206*
    € 0,01435
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,01088*
    € 0,01295
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,01058*
    € 0,01259
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0102*
    € 0,01214
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,00959*
    € 0,01141
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,00708*
    € 0,00843
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,2707* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-JW-103ELF
    ab € 0,00175*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-JW-103ELF
    ab € 0,00194*
    Ähnlich
    Panasonic
    ERJ3GEYJ103V
    ab € 0,00374*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X103 JTL
    ab € 0,00145*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCSR06X103 JTL
    ab € 0,00214*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW060310K0JNEC
    ab € 0,00599*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.