Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PDB241-GTR01-254A2 AUDIO-POTI, 250K, RÄNDELWELLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1546730
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PDB241-GTR01-254A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer Carbon
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: PDB241-GTR
  • Potentiometermontage: Einlochbefestigung
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Widerstandsverlauf: Logarithmisch
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Potentiometeranschlüsse: Lötfahne
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 250 mW
  • Wellendurchmesser: 6.35 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bahnwiderstand: 250 kohm
  • Einstellungsart: Drehschalter
  • Länge der Welle: 20 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: -
  • Produktlänge: 30.5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, bourns electronics potentiometer, potentiometer carbon, potentiometer 0,25w, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, PDB241-GTR01-254A2, 1546730, 154-6730
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,18*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 6,53*
    € 7,77
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 5,05*
    € 6,01
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,67*
    € 4,37
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,29*
    € 3,92
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,95*
    € 3,51
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,77*
    € 3,30
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,72*
    € 3,24
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Elma
    021-1220
    ab € 4,22*
    Zubehör
    Elma
    021-2220
    ab € 4,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.