Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 2210701 SCHWEISSLEITUNG SCHWARZ,25MM2, METERWARE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1617879
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2210701
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 760 x 0.21mm
  • Drahtdurchmesser: 4 AWG
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 12.7 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 25 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 100 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: Polychloropren
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Gummischlauchleitung, Schlauchleitung Gummi, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schweißkabel, Schweißleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 50m, alarmkabel, datenleitung lappkabel, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), LAPP KABEL, 2210701, 1617879, 161-7879
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 5,64*
    € 6,77*
    1
    pro Meter
    € 6,90*
    ab € 4,82*
    € 8,18*
    Lager 139
    1
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 5,96*
    € 9,86*
    50
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 10,641*
    € 12,4642*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,86*
    € 11,73
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,98*
    € 10,69
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,10*
    € 9,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,76*
    € 9,23
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 7,46*
    € 8,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,18*
    € 8,54
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    2233D-160
    ab € 17,77*
    Zubehör
    Cimco
    12 0010
    ab € 10,57*
    Zubehör
    Cimco
    12 0104
    ab € 30,98*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10270
    ab € 7,15*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10280
    ab € 8,19*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30155
    ab € 18,55*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111230+53119130
    ab € 14,31*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015240+53019240
    ab € 26,64*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 24,75*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.