Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP KABEL 2210702 SCHWEISSLEITUNG SCHWARZ,35MM2, METERWARE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1617880
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2210702
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): -
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 1100 x 0.21mm
  • Drahtdurchmesser: 2 AWG
  • Zulassungsspezifikation: -
  • Außendurchmesser: 14.2 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 35 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): -
  • Nennspannung: 100 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: Polychloropren
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Gummischlauchleitung, Schlauchleitung Gummi, Litze, Litzen, Schaltdraht, Schweißkabel, Schweißleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, datenkabel 50m, alarmkabel, datenleitung lappkabel, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), LAPP KABEL, 2210702, 1617880, 161-7880
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 9,66*
    € 15,66*
    50
    pro Meter
    Frei Haus
    ab € 14,4176*
    € 18,1858*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,66*
    € 18,64
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,42*
    € 18,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 14,23*
    € 16,93
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,74*
    € 15,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,31*
    € 14,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 11,86*
    € 14,11
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,66*
    € 11,50
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Bahco
    2233D-160
    ab € 17,77*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10270
    ab € 7,15*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10280
    ab € 8,19*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53111230+53119130
    ab € 14,31*
    Zubehör
    Lapp Kabel
    53015250+53019250
    ab € 43,06*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 24,75*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,34*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.