Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PTB0143-2010BPB103 SCHIEBEPOTENTIOMETER, 10K, 100MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1688409
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTB0143-2010BPB103
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Produktpalette: PTB
  • Hebellänge: 10 mm
  • Potentiometermontage: Durchsteckmontage
  • Widerstandstechnologie: Kohlenstoff
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Schiebepotentiometer: Flache Bauweise
  • Potentiometeranschlüsse: Leiterplattenstift
  • Verfahrweg: 100 mm
  • Nennleistung: 500 mW
  • Betriebstemperatur, max.: 50 °C
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Betriebstemperatur, min.: -10 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 15 mm
  • Produkthöhe: 8 mm
  • Produktlänge: 128 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schiebepotentiometer, schiebepotentiometer bourns, schiebepotentiometer, potentiometer 0,5w, Bauelemente, Passive, Trimmer, BOURNS, PTB0143-2010BPB103, 1688409, 168-8409
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 3,52*
    € 5,38*
    1 Tag
    724
    € 5,95*
    ab € 4,56*
    € 8,50*
    Lager 139
    1051
    € 14,99*
    ab € 2,93*
    € 9,21*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,56*
    € 9,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,02*
    € 7,16
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,20*
    € 6,19
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 4,67*
    € 5,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,47*
    € 5,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,97*
    € 4,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,58*
    € 4,26
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,93*
    € 3,49
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.