Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASCAR EL-USB-1-PRO DATENLOGGER, -40°C BIS 125°C, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1692776
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-USB-1-PRO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperatur datenlogger lascar
datenlogger temperatur
Datenschnittstelle: USB
  • Datenlogger: USB, Temperatur, Industrie
  • Produktpalette: EL-USB Series
  • Anzahl der Kanäle / Eingänge: 1 Kanal
  • Anzeige: -
  • Samples, max.: 32510 Samples
  • Sensor / Messart: Temperatur
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: datenlogger, Datenaufzeichnung, Datenerfassung, Messtechnik, LASCAR, EL-USB-1-PRO, 1692776, 169-2776
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 110,67*
    € 137,05*
    Frei Haus
    ab € 122,21*
    € 147,37*
    3 Tage
    24
    Frei Haus
    ab € 126,87*
    € 151,72*
    Lager 139
    17
    Frei Haus
    ab € 121,62*
    € 153,44*
    € 5,90*
    ab € 132,06*
    € 166,25*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 153,44*
    € 182,59
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 149,30*
    € 177,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 140,15*
    € 166,78
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 132,40*
    € 157,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 129,65*
    € 154,28
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 121,62*
    € 144,73
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Lascar
    EL-USB-1
    ab € 35,38*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.