Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 6712 BK001 EINZELADER, ECO, 24AWG, SCHWARZ, 304.8M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1770285
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6712 BK001
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Länge auf Rolle (metrisch): 304.8 m
  • Produktpalette: EcoWire
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 32AWG
  • Zulassungsspezifikation: CE, CSA AWM I A/B FT1, UL 11028 VW-1
  • Außendurchmesser: 1.09 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.2 mm²
  • Länge auf Rolle (imperial): 1000 ft
  • Nennspannung: 600 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: MPPE
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, awg 24 schwarz litze, litze, litze awg24, (Litzen, Aderleitungen, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Massivdrähte), ALPHA WIRE, 6712 BK001, 1770285, 177-0285
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 86,77*
    € 113,18*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 96,38*
    € 123,48*
    € 5,90*
    ab € 87,07*
    € 150,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 123,48*
    € 146,94
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 121,11*
    € 144,12
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 110,59*
    € 131,60
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 109,14*
    € 129,88
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 96,38*
    € 114,69
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 96,38* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,58*
    Zubehör
    Legrand
    032042
    ab € 0,0411*
    Zubehör
    Legrand
    032043
    ab € 0,0829*
    Zubehör
    Alpha Wire
    6712 BK005
    ab € 12,62*
    Zubehör
    Alpha Wire
    P1053 BK005
    ab € 27,65*
    Zubehör
    Alpha Wire
    P1052 BK003
    ab € 0,47*
    Zubehör
    Alpha Wire
    1234 SV005
    ab € 257,48*
    Zubehör
    Duratool
    908-101-F
    ab € 4,04*
    Zubehör
    Duratool
    D01627
    ab € 77,49*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 24,75*
    Zubehör
    RS Pro
    3303548
    ab € 164,12*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.