Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST W1G200-EC87-20 LÜFTER, EC, 200MM, 230VAC, 500M3/H, 41DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1781535
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     W1G200-EC87-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: W1G200
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 70 mA
  • Lüfterrahmen: Rund
  • Geräuschentwicklung: 41 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 8.334 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 294.29 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 1400 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 230V
  • Nennleistung: 8 W
  • Stromanschluss: Netzkabel
  • Außentiefe: 79 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 200 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, EC-Lüfter, axiallüfter ebmpapst 230v ac, ec-lüfter ebm, ec lüfter, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, W1G200-EC87-20, 1781535, 178-1535
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 59,86*
    € 79,45*
    Lager 139
    66
    € 14,99*
    ab € 55,89*
    € 82,03*
    1 Tag
    15
    Frei Haus
    ab € 129,53*
    € 175,88*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 82,03*
    € 97,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 79,58*
    € 94,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 67,14*
    € 79,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 66,21*
    € 78,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 55,89*
    € 66,51
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    210-HAR11830
    ab € 5,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.