Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC ERJU03F1501V DICKSCHICHTWIDERSTAND 1K5 1% 0.1W 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2145326
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJU03F1501V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
panasonic smd widerstand
Produktpalette: ERJU Series
  • Widerstandstechnologie: Dickschichtwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0603 [Metrisch 1608]
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Nennspannung: 75 V
  • Widerstandstyp: Schwefelbeständig
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 0.85 mm
  • Produktlänge: 1.6 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 1%
  • Widerstand: 1.5 kohm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: dickfilmwiderstand, Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, PANASONIC, ERJU03F1501V, 2145326, 214-5326
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5955
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,01008*
    € 0,06665*
    500
    pro Packung
    € 8,95*
    ab € 0,102*
    € 0,14*
    500
    pro Packung
    Frei Haus
    ab € 0,21*
    € 0,27*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,06665*
    € 0,07931
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,04023*
    € 0,04787
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,03029*
    € 0,03605
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0246*
    € 0,02927
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,02045*
    € 0,02434
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,01645*
    € 0,01958
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,01537*
    € 0,01829
    pro Stück
    ab 25000 Stück
    € 0,01294*
    € 0,0154
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,01268*
    € 0,01509
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,01008*
    € 0,012
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,6665* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW06031K50FKEA
    ab € 0,00569*
    Ähnlich
    Bourns
    CR0603-FX-1501ELF
    ab € 0,00194*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X1501FTL
    ab € 0,00398*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCMR06X1501FTL
    ab € 0,00174*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WCR0603-1K5FI
    ab € 0,00749*
    Ähnlich
    Vishay
    CRCW06031K50FKEA
    ab € 0,00397*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.