Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BATRECYCLE BATRECYCLE ENTSORGUNGSBEHÄLTER,BATTERIEN,AA,AAA,C,D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2313159
Hersteller:
     BATRECYCLE
Herst.-Nr.:
     BATRECYCLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entsorgungsbehälter
Entsorgungsbox
Entsorgungscontainer
Lösungsmittelsammler
Produktpalette: -
  • Außenhöhe: 228 mm
  • Außenbreite: 128 mm
  • Spannungsmessbereich DC: -
  • Unterstützte Batterie-/Akkutechnologie: -
  • Außentiefe: -
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: batrecycle entsorgungsbehälter, entsorgungsbehälter, Akkutester, Batterie-, Elektrische, elektronische, Messtechnik, BATRECYCLE, 2313159, 231-3159
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 16,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 32,80*
    € 39,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 31,36*
    € 37,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 25,14*
    € 29,92
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 23,11*
    € 27,50
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 20,40*
    € 24,28
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 19,99*
    € 23,79
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 16,01*
    € 19,05
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.