Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORCOM - TE CONNECTIVITY 3EGG1-1 GERÄTESTECKER, NETZFILTER 3A, 250V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2318855
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     3EGG1-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
Flanschgerätestecker
Gerätestecker
Steckverbindertyp: IEC C14
  • Steckverbindermontage: Flanschmontage
  • IP-Schutzart: -
  • Sicherungsgröße: 5mm x 20mm
  • Produktpalette: GG, HG Style
  • Schaltertyp: -
  • Anwendungen des Gerätestecker-Kombielements: Universell
  • Nennstrom: 3 A
  • Sicherungshalter: 1-poliger Sicherungshalter
  • Nennspannung: 250 VAC
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Steckverbinderanschlüsse: Steckanschluss
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Wandgerätestecker, Gerätestecker mit Netzfilter, Kabelschuh Set, Kabelschuh Sortiment, Kabelschuhset, gerätestecker 1 polig, gerätestecker, te connectivity gerätestecker, (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Filter, Gerätestecker-Kombielemente, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, CORCOM - TE CONNECTIVITY, 3EGG1-1, 2318855, 231-8855
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    nicht lagernd
    108
    € 25,00*
    ab € 15,09*
    € 18,59*
    Lager 139
    101
    1
    € 14,99*
    ab € 12,76*
    € 24,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 24,43*
    € 29,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 23,88*
    € 28,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 22,18*
    € 26,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,85*
    € 22,43
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,04*
    € 21,47
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 16,04*
    € 19,09
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 15,80*
    € 18,80
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 15,57*
    € 18,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 15,33*
    € 18,24
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 12,76*
    € 15,18
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Littelfuse
    0234003.MXP
    ab € 0,135*
    Zubehör
    Littelfuse
    0239003.MXP
    ab € 0,23*
    Zubehör
    Littelfuse
    0239003.HXP
    ab € 0,29*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.